Opěra s podnožemi a koly pro pracovní stůl Ready-to-go Výška 950 mm 1800/3 mm

Artiklové číslo: 927265 1800/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Konstrukční provedení: Konstrukce z ocelových trubek
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Údaje o výrobku

Technické údaje

Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových trubek
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Řada Ready-to-go
Výška 900 mm
Šířka 1 900 mm
Hloubka 700 mm
Vhodné pro hloubku desky 750 mm
⌀ koleček 125 mm
Druh produktu Pojízdná jednotka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 927265 1800/3
EAN / GTIN 4062406304614

Popis

Provedení:

Opěra pro celou sestavu pracovního stolu Ready-to-go, včetně podnoží se 2 vodicími kladkami a 2 pevnými kladkami, ⌀ 125 mm, s polyuretanovým obložením průchodu, čistě šedé. Nosnost pojízdných opěr až 600 kg (pracovní stůl včetně obsahu).

Vhodné pro:

Vhodné pro výšku korpusu 700 mm.
Nástavba ze 3 skříněk 24G.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Pojízdné pracovní stoly musí být nutně vybavené zásuvkami s odblokováním jednotlivých zásuvek jednou rukou. Není vhodné pro pracovní stoly se zapuštěnou otevřenou skříní.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Ready-to-go" Zobrazit všechny