Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

ESD modul pro média, Druh modulu: LINK

Artiklové číslo: 927235 LINK

Vyberte variantu a množství

Druh modulu Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,5 mm
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Dělicí jednotka 1 E
Popis Bezpečnostní laboratorní zásuvka
Typ proudu AC
Provedení 5 laboratorních zásuvek v barvách bílá, červená, žlutá, černá, modrá; 4 bílé kryty
Druh produktu Energetický modul

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 927235 LINK
EAN / GTIN 4045197817914
Číslo výrobce 927235 LINK
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Naše zásuvky mohou být používány také v následujících zemích:
Provedení Německo / DE
Rakousko, Švédsko, Nizozemsko a Indonésie.
Provedení Švýcarsko / CH
Lichtenštejnsko, Rwanda.
Provedení Itálie / IT
Albánie
Provedení Francie / FR
Rovníková Guinea, Belgie, Burkina Faso, Burundi, Džibuti, Pobřeží slonoviny, Kamerun, Kongo-Brazzaville, Slovensko, Tunisko, Středoafrická republika.
Provedení Česko / CZ
Česká republika
Provedení Anglie / GB
Gambie, Grenada, Hongkong, Keňa, Malta, Malawi, Singapur, Kypr.
Provedení Dánsko / DK
Bangladéš, Grónsko, Faerské ostrovy, Guinea, Madagaskar, Maledivy, Senegal, St. Vincent, Grenadiny.
Provedení USA / US
Japonsko, Kanada, Mexiko, Saúdská Arábie, Taiwan.

Lakování:

Světle šedá podobná RAL 7035, ESD práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Při individuálním osazování moduly je nutno dbát na to, aby součet dělicích jednotek modulů nepřekročil počet dělicích jednotek energetické lišty.
  • Vel. US110V/1 a US110V/2 : Tyto moduly smějí být instalovány pouze s následujícími moduly: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _LINK.
  • Všechny plastové díly (např. krytky) nejsou ESD vodivé.