Kolečka Sada 2dílná, Typ: 1

Artiklové číslo: 927202 1
Nastavit cenu 2 ks (CZK 749,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
141 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 2 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 150 mm
Konstrukční výška 180 mm
⌀ koleček 125 mm
Nosnost jednoho kusu 200 kg
Hmotnost 1,8 kg
Druh produktu Role

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 927202 1
EAN / GTIN 4062406108069
Číslo výrobce 927202 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kolečka o průměru 125 mm. Ideální i na nerovný podklad. Ochrana proti namotávání nití zabraňuje zablokování kolečka. Optimální chod díky kvalitních kuličkovým ložiskům, ⌀ 125 mm, s polyuretanovým potahem nezanechávajícím stopy, minimálním valivým odporem a nízkou hlučností při jízdě.
Nosnost na kolo 200 kg. Maximální nosnost při použití 4 koleček: 600 kg.
Sada skládající se ze 2 pevných koleček, včetně upevňovacího materiálu.

Lakování:

Pozinkováno, nelze konfigurovat.

Poznámka:

Instalace koleček zvyšuje pracovní výšku pracovního stolu o 150 mm.

Warning:

Stanovené použití
  • Montujte pouze na pracovní stůl se dvěma podstavci.
  • Dodržujte maximální nosnosti.
  • Kola pro montáž na podnož o maximální hloubce 800 mm pro pracovní stůl GridLine Vario.
  • Při kombinaci se zavěšeným korpusem vyměňte zásuvky za zásuvky GridLine s odblokováním jednotlivých zásuvek jednou rukou.
  • Pro bezpečné použití namontujte dvě řiditelná kolečka s brzdou a dvě pevná kolečka.
  • Zasouvací model pro montáž na podstavec pracovního stolu GridLine Vario a Ready-to-go.
  • Umožňuje ruční nastavení výšky pracovního stolu.

Nesprávné použití
  • Není určeno pro montáž na elektricky výškově nastavitelný pracovní stůl GridLine.
  • Není určeno pro montáž na pracovní stůl s korpusem umístěným na podlaze.
  • Není určeno pro montáž na zapuštěnou podnož č.
  • 927040 a 927042.