Zadní stěna / odkládací polička dvoudílná, Vhodné pro délku desek: 1500mm

Artiklové číslo: 927142 1500
Nastavit cenu 2 kusy (CZK 1313,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro délku desek (mm) Nastavit cenu 2 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Popsaná část Celá položka
Tloušťka materiálu 1 mm
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá
Šířka 1 400 mm
Nastavitelná hloubka ne
Hloubka 300 mm
Nosnost 100 kg
Druh produktu odkládací police
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 927142 1500
EAN / GTIN 4062406108021
Číslo výrobce 927142 1500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zadní stěna resp. odkládací police z ohýbaného ocelového plechu. K montáži mezi 2 podnože. Montáž jako zadní stěna nabízí protipohledovou zábranu a dodatečnou stabilizaci. Uvedená plošně rozložená nosnost se vztahuje na instalaci jako odkládací police.

Vhodné pro:

Podnože č. 927000.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Aby bylo možné využít kompletní hloubku pracovního stolu, musí být instalována dvoudílná odkládací police. Při instalaci jako odkládací police bez zadní stěny musí být navíc instalovány rohové plechy č. 927122. Při instalaci jako zadní stěna nejsou potřeba žádné rohové plechy.
Nevhodné pro pracovní stoly Ready-to-go.

Warning:

Stanovené použití
  • Zadní stěna nebo odkládací police pro montáž na podstavec pracovního stolu GridLine vario.
  • Montáž formou odkládací police pouze v kombinaci s rohovými plechy č.
  • 971722.
  • Velikost 1000 pro montáž jako zadní stěna na rohovou opěrnou patku.
  • Odkládací police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Zadní stěna jako vizuální ochrana a pro stabilizaci pracovního stolu.
  • Montujte pouze na pracovní stůl se dvěma podstavci.
  • Montujte pouze u příslušných vývrtů.
  • Dodržujte maximální nosnosti.