Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

ESD zásuvková skříňka kompletní se zásuvkami, Model: S4A

Artiklové číslo: 927120 S4A

Vyberte variantu a množství

Model Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 927120 S4A
EAN / GTIN 4045197737694
Číslo výrobce 927120 S4A
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pro uložení zásuvek v rastru po 20 mm. Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku. Díky pojistce proti vytažení lze otevřít vždy pouze jednu zásuvku. Tato skříň se nemůže převrátit.

Použití:

Skříňka zásuvek pro individuální osazení pracovní stanice č. 927100927105.

Osazení:

Výška čela zásuvky: 60; 80 ;120; 200 mm

Lakování:

Korpus a zásuvky světle šedá, podobná RAL 7035, ESD práškově nanášený lak.

Poznámka:

Zásuvka 300 mm je vhodná pro závěsný registr.
Všechny plastové díly (např. krytky) a madla nejsou ESD vodivé.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku