{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035 | |
| Vstup typu zástrčky | J | |
| Vhodné pro země | Švýcarsko | |
| Jmenovitý proud | 10 A | |
| Síťové napětí | 250 V | |
| Síťová frekvence | 50 Hz | |
| Připojovací závit | BSP | |
| Pracovní tlak maximální | 10 bar | |
| Barevný odstín, Bílá | Světle šedá | |
| Hloubka | 750 mm | |
| Zásobování energií | Provoz na stlačený vzduch; Síťový provoz | |
| Barva | Bílá | |
| Výběr barev | Volný výběr | |
| Druh produktu | Energetický modul | |
| Šířka | 50 mm | |
| Hloubka | 700 mm | |
| Výška | 800 mm | |
| Provedení konstrukce | Konstrukce z ocelových trubek | |
| Pevnost materiálu | 1 mm | |
| Vhodné pro | milimetr |
| Katalogové číslo | 927067 CH | |
| EAN / GTIN | 4062406755621 | |
| Číslo výrobce | 927067 CH | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |