{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035 | |
| Barevný odstín, Bílá | Světle šedá | |
| Resetování hloubky | 750 mm | |
| Barva | bílá | |
| Druh produktu | Podnož | |
| Šířka | 50 mm | |
| Hloubka | 700 mm | |
| Výška | 900 mm | |
| Provedení konstrukce | Konstrukce z ocelových trubek | |
| Pevnost materiálu | 1,5 mm |
| Katalogové číslo | 927004 900 | |
| EAN / GTIN | 4062406107673 | |
| Číslo výrobce | 927004 900 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |