Pracovní deska z bukového Multiplexu s obkladem z ocelového plechu, Hloubka 800 mm, Délka desky: 2000mm

Artiklové číslo: 926125 2000
Cena za 1 ks (CZK 10412,50 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 2 000 mm
Hloubka 800 mm
Tloušťka 50 mm
Povrchová vrstva ocelový plech
Tloušťka povrchové vrstvy 2 mm
Tvar pravoúhlá
Provedení Multiplex
Druh produktu Pracovní deska
Materiál deska buk

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 926125 2000
EAN / GTIN 4062406215125
Číslo výrobce 926125 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hloubka desky 800mm, tloušťka 50 mm: Vývrty na spodní straně desky musí být realizovány svépomocí.

Poznámka:

Speciální rozměry na poptávku. Do max. délky 2500 mm a hloubky 1080 mm dodáváme jako jeden kus.