{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7016; RAL 7035 | |
| Popsaná část | Pracovní deska; Podstavec; korpus | |
| Tloušťka materiálu | 1 mm | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Konstrukce z ocelových trubek | ano | |
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá; Světle šedá | |
| Řada | vario | |
| Popsaná část, Světle šedá | Fußteile; Korpus; Schubladenkorpus | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | Schubladenfront | |
| Materiál | Bambus; Ocel | |
| Barva | Šedá | |
| Celková výška | 950 mm | |
| Šířka desky | 1 000 mm | |
| Hloubka desky | 750 mm | |
| Pevnost desky | 50 mm | |
| Materiál deska | Bambus | |
| Tvar desky | Pravoúhlá | |
| Nákližek | ano | |
| Typ válečků | pevné kolečko; Řiditelné kolečko | |
| Zajišťovací brzda, pevné kolečko | ne | |
| Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko | ano | |
| Počet roliček, pevné kolečko | 2 ks | |
| Počet roliček, Řiditelné kolečko | 2 ks | |
| Počet kol/koleček celkem | 4 ks | |
| Vnější průměr kola/válečku | 125 mm | |
| Materiál kola/válečku | Polyuretan (PU) | |
| Povrchová vrstva nezanechávající stopy | ano | |
| Rozsah použití | Pracovní stůl | |
| Druh produktu | pracovní stůl | |
| Přestavení výšky | ne | |
| Celková šířka | 1 000 mm | |
| Celková hloubka | 750 mm | |
| Nosnost max. | 250 kg | |
| Nosnost plošně rozložená | 250 kg | |
| Hmotnost | 46,5 kg | |
| Korpus | ne | |
| Podnož | ano | |
| Mobilita | +++ | |
| K dispozici pracovní deska/krycí deska | ano | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 923511 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406118327 | |
| Číslo výrobce | 923511 1000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |