• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.
Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Modul, Druh modulu: DK250V/1

Artiklové číslo: 923405 DK250V/1

Vyberte variantu a množství

Druh modulu Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,5 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Dělicí jednotka 1 E
Popis Zásuvka s ochranným kontaktem se sklopným víčkem dánské provedení
Typ proudu AC
Provedení 250 V 16 A střídavý proud
Druh modulu DK250V/1
Druh produktu Energetický modul

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 923405 DK250V/1
Číslo výrobce 923405 DK250V/1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Základní deska / prázdný modul pro energetickou lištu / lištu pro média č. 923400, 923401, 923402, 923403, 933933, 933934, 933935, 933937.

Použití:

Naše zásuvky mohou být používány také v následujících zemích:
Provedení Německo / DE
Rakousko, Švédsko, Nizozemsko a Indonésie.
Provedení Švýcarsko / CH
Lichtenštejnsko, Rwanda.
Provedení Itálie / IT
Albánie
Provedení Francie / FR
Rovníková Guinea, Belgie, Burkina Faso, Burundi, Džibuti, Pobřeží slonoviny, Kamerun, Kongo-Brazzaville, Slovensko, Tunisko, Středoafrická republika.
Provedení Česko / CZ
Česká republika
Provedení Anglie / GB
Gambie, Grenada, Hongkong, Keňa, Malta, Malawi, Singapur, Kypr.
Provedení Dánsko / DK
Bangladéš, Grónsko, Faerské ostrovy, Guinea, Madagaskar, Maledivy, Senegal, St. Vincent, Grenadiny.
Provedení USA / US
Japonsko, Kanada, Mexiko, Saúdská Arábie, Taiwan.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Při individuálním osazování moduly je nutno dbát na to, aby součet dělicích jednotek modulů nepřekročil počet dělicích jednotek energetické lišty.
  • Vel. US110V/1 a US110V/2 : Tyto moduly smějí být instalovány pouze s následujícími moduly: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _LINK.