Pracovní stůl Vario Basic, s elektrickým nastavováním výšky, bambusová deska 2000/DE mm

Artiklové číslo: 923251 2000/DE
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Konstrukční provedení: Konstrukce z ocelových trubek
  • Výškové nastavení pracoviště: 850-1050
  • Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo): 400
  • Provedení výškového nastavení: Elektrický
  • Tloušťka desky: 50

Údaje o výrobku

Technické údaje

Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu 1 mm
Výškové nastavení pracoviště 850-1050 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) 400 kg
Provedení výškového nastavení Elektrický
Tloušťka desky 50 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Ochranná třída IP IP 20
Řada vario Basic
Výškový rozsah 850 mm - 1 050 mm
Pracovní deska délka 2 000 mm
Pracovní deska hloubka 750 mm
Pracovní deska tloušťka 50 mm
Vstup typu zástrčky F
Přípojka napětí 250 V
Jmenovité napětí 250 V
Rychlost zvedání 9 mm/s
Maximální nosnost 400 kg
Zamykací elektronický systém – přestavitelný ano
ComfortClose ne
Hmotnost 89 kg
Zdroj energie Provoz s akumulátorem; Síťový provoz
Druh produktu Pracovní stůl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 923251 2000/DE
EAN / GTIN 4062406087227

Popis

Provedení:

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podnože se šířkou 50 mm s příčnou výztuhou. S 2 páry rohových plechů pro vyztužení. S plynulým elektrickým nastavováním výšky. Nastavování výšky pomocí ručního tlačítka. Připojovací kabel s německou zástrčkou Schuko. Připojený výkon 250 V / 50 Hz s maximálně 340 W.

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ < 12 mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

Rozsah dodávky:

2 × podnož s elektrickým nastavováním výšky, 2 × páry uzlových plechů, pracovní deska.

Zvláštní příslušenství:

Doplňující příslušenství jako skříňka, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

Lakování:

Korpus a nohy světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Dodává se nesmontované. Umístění ručního tlačítka lze volně zvolit. Při řadové instalaci je bezpodmínečně nutný střižný plech č. 927220.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Ze stejné série "vario Basic" Zobrazit všechny