{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Konstrukční provedení | Konstrukce z ocelových trubek | |
| Tloušťka materiálu | 1 mm | |
| Výška pracovního stolu | 850 mm | |
| Nosnost zásuvek / výsuvných den | 75 kg | |
| Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) | 400 kg | |
| Tloušťka desky | 50 mm | |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
| Užitná plocha zásuvek v G | 20×20 | |
| Cylindrický zámek | modulární nástrčná vložka | |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Série | vario | |
| Výška | 850 mm | |
| Pracovní deska délka | 1 000 mm | |
| Pracovní deska hloubka | 750 mm | |
| Pracovní deska tloušťka | 50 mm | |
| Výška zásuvkové skříňky | 400 mm | |
| Šířka zásuvkové skříňky | 600 mm | |
| Hloubka zásuvkové skříňky | 650 mm | |
| Užitná výška zásuvkové skříňky | 325 mm | |
| Užitná šířka zásuvek | 500 mm | |
| Užitná hloubka zásuvek | 500 mm | |
| Užitná šířka zásuvky v G | 20 | |
| Užitná hloubka zásuvek v G | 20 | |
| Počet zásuvek | 4 | |
| Povrch pracovní desky | Olejované | |
| Hmotnost | 116 kg | |
| Druh produktu | Pracovní stůl |
| Katalogové číslo | 922664 1000/4 | |
| EAN / GTIN | 4062406084615 | |
| Číslo výrobce | 922664 1000/4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |