{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035 | |
| Popsaná část | Podstavec; Zadní stěna | |
| Tloušťka materiálu | 1 mm | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Konstrukce z ocelových trubek | ano | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Popsaná část, Světle šedá | Fußteile; Korpus | |
| Řada | vario Basic | |
| Obal | volné | |
| Materiál | Ocel; Ocelový plech | |
| Barva | Šedá | |
| Celková výška | 850 mm | |
| Podnož šířka | 50 mm | |
| Šířka desky | 2 000 mm | |
| Hloubka desky | 750 mm | |
| Pevnost desky | 50 mm | |
| Materiál deska | Eluplan | |
| Tvar desky | Pravoúhlá | |
| S odvalovací hranou | ano | |
| Druh produktu | Pracovní stůl; pracovní stůl | |
| Přestavení výšky | ne | |
| Celková šířka | 2 000 mm | |
| Celková hloubka | 750 mm | |
| Nosnost max. | 600 kg | |
| Nosnost plošně rozložená | 600 kg | |
| Hmotnost | 86 kg | |
| Korpus | ne | |
| Podnož | ano | |
| K dispozici pracovní deska/krycí deska | ano |
| Katalogové číslo | 922027 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406083229 | |
| Číslo výrobce | 922027 2000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |