Napínací rameno

Artiklové číslo: 92098
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 92098
EAN / GTIN 4020772092092
Číslo výrobce 92098
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínací rameno, vyrobeno z materiálu ocel, pro těžké Pneumatický upínač č. 6828U, velikost 40, 50, 63.

Charakteristika:

  • Velikost: 63
  • Číslo artiklu: 6828SPM-63
  • A -0,1: 20
  • A1 ±0,1: -
  • A2: -
  • A3: 78
  • Š: 144
  • B1 ±0,02: 30
  • B2 ±0,2: 30
  • B3 ±0,1: 105
  • ØD: 9
  • hmotnost: 1150 g

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku