{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Konstrukční provedení | Konstrukce z ocelových trubek | |
| Výškové vyrovnání | 25 mm | |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Výška od pracovní desky | 700 mm - 1 000 mm | |
| Hloubka | 400 mm | |
| Maximální možný počet odkládacích polic | 6 × č. 920211 | |
| Nosnost | 250 kg | |
| Hmotnost | 66,6 kg | |
| Druh produktu | Základní modul Kanban |
| Katalogové číslo | 920202 400 | |
| EAN / GTIN | 4062406119652 | |
| Číslo výrobce | 920202 400 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |