{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka materiálu | 1 mm | |
| Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Bezpečnostní certifikát | GS TÜV Süd | |
| Výška zásuvky na klávesnici | 80 mm | |
| Šířka zásuvky na klávesnici | 684 mm | |
| Hloubka zásuvky na klávesnici | 479 mm | |
| Užitná výška zásuvky na klávesnici | 50 mm | |
| Užitná šířka zásuvky na klávesnici | 625 mm | |
| Užitná hloubka zásuvky na klávesnici | 295 mm | |
| Vestavná výška | 123 mm | |
| Zabudováno ve skříňovém nástavci | ne | |
| Opěrka pro zápěstí | ano | |
| Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ano | |
| Hmotnost | 8,5 kg | |
| Druh produktu | Zásuvka na klávesnici |
| Katalogové číslo | 920175 | |
| Číslo výrobce | 920175 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |