Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Pracovní stůl s elektrickým nastavováním výšky (4 zvedací sloupky) Nosnost max.1000 kg, Typ: 1500

Artiklové číslo: 920055 1500

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 920055 1500
EAN / GTIN 4045197797995
Číslo výrobce 920055 1500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Základní rám se zvedací jednotkou z eloxovaného hliníku. S příčnou výztuhou pro stabilizaci. Buková deska 50 mm Multiplex, voděodolné lepení. Plynulé nastavení výšky 740 až 1140 mm, snadné a rychlé ovládání pomocí ovládacího panelu. Ovládací panel s funkcí paměti pro 3 různé pracovní výšky.

Rozsah dodávky:

Včetně 4 vyrovnávacích šroubů.

Lakování:

Základní rám s hliníkovou zvedací jednotkou a práškovanou ocelovou trubkou barva myší šedá RAL 7005, práškově nanášený lak.

Doporučení:

Ergonomická práce při činnostech vsedě a vestoje!

Pozor:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Poznámka:

Pod pracovní desku lze montovat pouze skříňky do max. výšky 460 mm.