Rudl na ocelové láhve, Typ: 51121

Artiklové číslo: 919901 51121
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet lahví 1
⌀ ocelových lahví 300 mm - 318 mm
Výška 1 240 mm
Šířka 550 mm
⌀ koleček 260 mm
Nosnost 100 kg
Hmotnost 14,5 kg
Druh produktu Vozík na ocelové láhve

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 919901 51121
EAN / GTIN 4017976511214
Číslo výrobce 51121
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Svařované trubkové rámy, kola s celopryžovými pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky. Bezpečnostní rukojeti z plastu. Ocelové láhve jsou pevně uchyceny závěsnými bezpečnostními řetězy.
Pro 1 propanovou láhev o obsahu 11 kg, ⌀ 300 mm nebo 1 láhev o obsahu 33 kg, ⌀ 318 mm. Lopaty jsou po třech stranách opatřeny lemem.

Lakování:

Brilantní modř RAL 5007, práškově nanášený lak.