{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 5007 | |
| Barevný odstín, Modrá | Brilantní modrá | |
| Barva | Modrá | |
| S posuvným madlem | ne | |
| S ložnou plochou | ano | |
| Materiál ložná plocha | sítotisková deska | |
| Šířka ložné plochy | 1 200 mm | |
| Hloubka ložné plochy | 800 mm | |
| Výška ložné plochy | 925 mm | |
| Nosnost ložné plochy nahoře | 500 | |
| Užitná šířka | 1 200 mm | |
| Užitná hloubka | 800 mm | |
| Typ válečků | pevné kolečko; Řiditelné kolečko | |
| Zajišťovací brzda, pevné kolečko | ne | |
| Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko | ano | |
| Počet roliček, pevné kolečko | 2 ks | |
| Počet roliček, Řiditelné kolečko | 2 ks | |
| Počet kol/koleček celkem | 4 ks | |
| Vnější průměr kola/válečku | 200 mm | |
| Šířka kola/válečku | 50 mm | |
| Materiál kola/válečku | pružné celogumové | |
| Povrchová vrstva nezanechávající stopy | ano | |
| Druh produktu | přepravní vozík | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Materiál | ocel | |
| Konstrukční provedení | Konstrukce z profilové oceli / ocelových trubek | |
| Nosnost max. | 1 200 | |
| Šířka celkem Bg | 1 410 mm | |
| Celková hloubka Tg | 800 mm | |
| Hmotnost | 77 kg | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 919865 12403 | |
| EAN / GTIN | 4017976124032 | |
| Číslo výrobce | 12403 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |