• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Kulatý stopkový kartáč 70x15x19-6x30 mm EA 0,3 mm INOX PREMIUM nerezová ocel pro všestranné použití

Artiklové číslo: 917189
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 917189
EAN / GTIN 9003179171893
Číslo výrobce 917189
L-číslo L50140 2915
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

Kartáče s kulatou stopkou PREMIUM pro přímou brusku jsou vhodné zejména pro opracování těžko přístupných míst na nerezových obrobcích. Složení předurčuje nástroj pro širokou škálu úkolů na nerezové oceli. Ať už se jedná o odstraňování rzi, čištění svárů nebo přípravu povrchu a dokončovací práce, tento vysoce výkonný kartáč lze použít univerzálně. Můžete si vybrat z různých verzí: mezi jemným (DW - vlnitý) pro odrezování, čištění, vyhlazování, leštění, matování a zdrsňování a hrubým (DZ - uzlový) pro opracování svarových švů nebo pro odstraňování okují a barvy. Vlnité DW kartáče v provedení EA jsou vyrobeny z nerezového drátu z oceli odolné vůči kyselinám.

Charakteristika:

  • Tvar: KULATÉ KARTÁČE S HŘÍDELÍ 52R DW
  • Vhodnost materiálu: z nerezové oceli
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : EA 0,3 mm INOX
  • Rozměry (D x D x V - GE x I): 70 x 15 x 19 - 6 x 30 mm
  • Průměr nádoby: 70 mm
  • Tloušťka: 15 mm
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Díky svému tvaru vhodný zejména pro těžko přístupná místa
  • Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností
  • Nerezový, kyselinovzdorný ocelový drát EA

Použití:

  • K odstraňování rzi, čištění svárů a k přípravě povrchu a dokončování nerezové oceli.

Materiál:

  • z nerezové oceli

Vhodné pro:

  • Přímá bruska

Doporučení:

  • Krimpovaný drát DW pro odprašování, čištění, vyhlazování, leštění, matování a zdrsňování.
  • Uzlovaný drát DZ pro opracování svarových švů a pro odstraňování okují a nátěrů.

Poznámka:

  • K odstraňování rzi, čištění svárů a k přípravě povrchu a dokončování nerezové oceli.