Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Dílenský vozík se 4 výsuvnými zásuvkami, Počet výsuvných přihrádek: 4

Artiklové číslo: 916360 4

Vyberte variantu a množství

Počet výsuvných přihrádek Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 15
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 75
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost zásuvek / výsuvných den 15 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 75 %
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Výška 950 mm
Šířka 660 mm
Hloubka 380 mm
Užitná šířka zásuvek 500 mm
Užitná hloubka zásuvek 295 mm
Počet výsuvných přihrádek 4
Provedení Se žaluziemi
Hmotnost 36 kg
Druh produktu Dílenský vozík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 916360 4
Číslo výrobce 916360 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stabilní plášť dílenského vozíku z ocelového plechu je opatřen děrovanými bočními stěnami pro uložení příslušenství. S výsuvnými přihrádkami s možností rozdělení. Prostorný box na dně k ukládání větších nástrojů. Zamykatelný pomocí kovových žaluzií s cylindrickým zámkem. S kolečky uloženými na válečkových ložiskách (2 řiditelná kolečka s brzdou, pevná kolečka). Ocelová odkládací plocha s vložkou X-ABS.

Rozsah dodávky:

Včetně organizérů.

Lakování:

Dvoubarevný, práškově nanášený lak; stříbrná kombinovaná s ocelově modrou RAL 5011.