• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Pneumatická složená svěrka

Artiklové číslo: 90787
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 90787
EAN / GTIN 4020772090784
Číslo výrobce 90787
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Kombinovaný upínač, pneumatický
pozinkováno a pasivováno.
Nýty z nerezové oceli, které se pohybují v kalených ložiskových pouzdrech. Ložiskové body jsou namazané.
Vybaveno pneumatickým válcem, dvojčinným, červeně eloxovaným.
S magnetickým pístem pro detekci koncové polohy.

Charakteristika:

  • Velikost: 1
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,0 kN
  • F3: 0,3 kN
  • F4: 0,12 kN
  • F5: 0,26 kN
  • UN: 0,26 dm³
  • hmotnost: 770 g
  • Velikost: 1
  • A: 17,0
  • Š: 33
  • C: 40
  • D: 5,5
  • E: 15
  • F: 0,5
  • G: 22
  • H: 36,0
  • H1: 68
  • HW1
    min.
    : 25
  • HW1
    max.
    : 32
  • HW2
    min.
    : 5
  • HW2
    max.
    : 10
  • I: 12
  • K: 7,5
  • Velikost: 1
  • L: 225
  • M: 34,5-39,5
  • N: 53
  • P: 55
  • R: M5
  • ØW: 10
  • Ø pístu
    : 25