Upevňovací matice

Artiklové číslo: 9032M-01
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Vnější průměr D 16,5 mm
Výška matice m 17,5 mm
Celková výška h 17,5 mm
Druh produktu Nespecifikovaná matice
Materiál Kov
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9032M-01
EAN / GTIN 4000896199051
Číslo výrobce 9032M-01
L-číslo L60140 3962
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Připevňovací matice
    Pro 9032M
Vyloučení odpovědnostiNesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.