Hadicový naviják ST 200

Artiklové číslo: 901054568
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 901054568
EAN / GTIN 4003665361086
Číslo výrobce 901054568
L-číslo L01750 706
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • S 30 m vysoce flexibilní PU hadicí
  • Rychlospojka 1/4″ univerzální a šroubení s ostny 1/4″ (Euro, ARO a ISO)
  • Otočná o 360°.

Charakteristika:

  • Vnější Ø: 12,5 mm
  • Hmotnost: 8 kg
  • Vnitřní Ø: 8,5 mm
  • Délka: 30 m
  • Max. Tlak: 12 bar