Svorky 90/15 CNK

Artiklové číslo: 901053790
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu svorka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 901053790
EAN / GTIN 4003665360294
Číslo výrobce 901053790
L-číslo L01760 100472
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Pryskyřice
  • Elektrolytické pokovení

Charakteristika:

  • Šířka: 5,8 mm
  • Vhodné pro: Kombi 32 / Kombi 40/50 / KG 90/25 / KG 90/40
  • Celková délka: 15 mm
  • Typ svorky: Typ 90 prodejní jednotka:
  • 2000