Kulatý kartáč200x26x40x32 mm S 0,3 mm ocel PREMIUM

Artiklové číslo: 894770
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 894770
EAN / GTIN 9003178947703
Číslo výrobce 894770
L-číslo L50140 3166
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Kulaté kartáče PREMIUM pro brusný blok jsou dokonalým řešením pro přesné, rychlé a hladké broušení oceli. Vysoce výkonné kartáče nabízejí maximální životnost a podpoří vás při náročných pracích, jako je odstraňování barev, rzi a laků, stejně jako při přípravě povrchu a jemném opracování oceli. Lze je také použít k efektivnímu odstraňování otřepů, díky čemuž jsou kulaté kartáče Tyrolit univerzálně použitelné pro širokou škálu úkolů.

Charakteristika:

  • Tvar: KULATÉ KARTÁČE 1R DW
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : S 0,3 mm
  • Rozměry (D x Š x D x V): 200 x 26 x 40 x 32 mm
  • Průměr nádoby: 200 mm
  • Tloušťka: 26 mm
  • Otvor: 32 mm
  • Nástroj pro: Stojanová bruska

Výhoda:

  • Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností

Použití:

  • Pro odstraňování rzi, barev a laků, odstraňování otřepů, přípravu povrchu a jemné dokončování oceli

Doporučení:

  • Lisovaný drát DW pro lehké znečištění a jemné opracování

Zvláštnosti:
  • Mnohostranně použitelné
  • Nejdelší životnost nástroje
  • Rychlý a hladký chod