Kulatý kartáč s dříkem 70x15x19-6x30 mm E 0,3 mm INOX PREMIUM nerezová ocel

Artiklové číslo: 890831
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 890831
EAN / GTIN 9003178908315
Číslo výrobce 890831
L-číslo L50140 2629
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Kartáče s kulatou stopkou PREMIUM pro přímou brusku jsou vhodné zejména pro opracování těžko přístupných míst na nerezových obrobcích. Složení předurčuje nástroj pro širokou škálu úkolů na nerezové oceli. Ať už se jedná o odstraňování rzi, čištění svárů nebo přípravu povrchu a dokončovací práce, tento vysoce výkonný kartáč lze použít univerzálně. Můžete si vybrat z různých verzí: mezi jemným (DW - vlnitý) pro odrezování, čištění, vyhlazování, leštění, matování a zdrsňování a hrubým (DZ - uzlový) pro opracování svarových švů nebo pro odstraňování okují a barvy. Vlnité DW kartáče v provedení EA jsou vyrobeny z nerezového drátu z oceli odolné vůči kyselinám.

Charakteristika:

  • Tvar: KULATÉ KARTÁČE S HŘÍDELÍ 52R DW
  • Vhodnost materiálu: z nerezové oceli
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : E 0,3 mm INOX
  • Rozměry (D x D x V - GE x I): 70 x 15 x 19 - 6 x 30 mm
  • Průměr nádoby: 70 mm
  • Tloušťka: 15 mm
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Díky svému tvaru vhodný zejména pro těžko přístupná místa
  • Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností
  • Nerezový, kyselinovzdorný ocelový drát EA

Použití:

  • K odstraňování rzi, čištění svárů a k přípravě povrchu a dokončování nerezové oceli.

Doporučení:

  • Krimpovaný drát DW pro odprašování, čištění, vyhlazování, leštění, matování a zdrsňování.
  • Uzlovaný drát DZ pro opracování svarových švů a pro odstraňování okují a nátěrů.