Popis:
Kartáče s kulatou stopkou PREMIUM pro přímou brusku jsou vhodné zejména pro opracování těžko přístupných míst na nerezových obrobcích. Složení předurčuje nástroj pro širokou škálu úkolů na nerezové oceli. Ať už se jedná o odstraňování rzi, čištění svárů nebo přípravu povrchu a dokončovací práce, tento vysoce výkonný kartáč lze použít univerzálně. Můžete si vybrat z různých verzí: mezi jemným (DW - vlnitý) pro odrezování, čištění, vyhlazování, leštění, matování a zdrsňování a hrubým (DZ - uzlový) pro opracování svarových švů nebo pro odstraňování okují a barvy. Vlnité DW kartáče v provedení EA jsou vyrobeny z nerezového drátu z oceli odolné vůči kyselinám.
Charakteristika:
- Tvar: KULATÉ KARTÁČE S HŘÍDELÍ 52R DW
- Vhodnost materiálu: z nerezové oceli
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace : E 0,3 mm INOX
- Rozměry (D x D x V - GE x I): 50 x 10 x 12,5 - 6 x 30 mm
- Průměr nádoby: 50 mm
- Tloušťka: 10 mm
- Nástroj pro: Přímá bruska
Výhoda:
- Díky svému tvaru vhodný zejména pro těžko přístupná místa
- Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností
- Nerezový, kyselinovzdorný ocelový drát EA
Použití:
- K odstraňování rzi, čištění svárů a k přípravě povrchu a dokončování nerezové oceli.
Doporučení:
- Krimpovaný drát DW pro odprašování, čištění, vyhlazování, leštění, matování a zdrsňování.
- Uzlovaný drát DZ pro opracování svarových švů a pro odstraňování okují a nátěrů.