pracovní kalhoty uvex suXXeed modrá/noční modrá 52

Artiklové číslo: 8828809
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
Katalogové číslo 8828809
EAN / GTIN 4031101786087
Číslo výrobce 8828809
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Kolekce uvex suXXeed jde skutečně k jádru věci: Propracovaná funkčnost, sportovní design, vzrušující barevné kontrasty, neobvyklé kombinace materiálů a střih, který padne jako ulitý. Tato konzistence je stejně oblíbená u žen jako u mužů. A osvědčuje se jak v průmyslu a obchodě, tak ve volném čase. uvex suXXeed nenuceně sleduje každé použití a každý pohyb. Dámské kalhoty jsou nyní k dispozici ve slim nebo regular střihu. Perfektně padnoucí - to je to, oč tu běží. Je nepostradatelnou součástí konceptu úspěchu. Fit bez kompromisů. Vhodné pro volný čas.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • pracovní oděvy pro ženy i muže – pro každého
  • úzký střih
  • Větrací zóny s elastickou vložkou na zadní straně stehna
  • dvě kapsy na zadní straně a na stehnech, každá vyztužená materiálem Cordura
  • integrovaná kapsa na metr, mobilní telefon a nářadí
  • Reflexní detaily

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Elastické
  • pohodlné

Bezpečnostní prvky

  • Robustní provedení

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Pracovní oděvy
  • Typ produktu Podtypy: ne
  • Název produktu: Kalhoty s pasem ve tvaru písmene D
  • Typ výrobku: Pracovní kalhoty
  • Podtypy typu výrobku: Pracovní kalhoty
  • Barva (filtr): modrá
  • Pohlaví: dámské
  • Velikost: 52