Ochrana středu hřídele „Powerplate“ pro hřídele demontované pomocí stahováků, Vnější ⌀: 28mm

Artiklové číslo: 881552 28
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
152 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr 28 mm
Řada Powerplate
Označení výrobce Zentrumsschutz Powerplate bei Wellen für Abzieher
Materiál ušlechtilá ocel
Druh produktu Ochranná objímka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 881552 28
EAN / GTIN 4021176012778
Číslo výrobce 606-2-28
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Výhoda:

Větší tažná síla díky otočnému jádru. Snadné stahování i v případě příliš velkého nebo chybějícího otvoru Magneticky přilne v požadované poloze.

Použití:

Dokonalá ochrana středu hřídele při stahování kuličkových ložisek, pouzder, řemenic a ozubených kol. Stahování konstrukčních dílů bez poškození (šetří konec hřídele a vřetena)