Náhradní stahovací ramena, pár 2/150 mm

Artiklové číslo: 880200 2/150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hloubka upnutí 150 mm
Druh produktu Stahovací rameno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 880200 2/150
EAN / GTIN 4021176002403
Číslo výrobce 2-150-P

Popis

Vhodné pro:

Stahovák 880100: vel. 2; 20
Stahovák 880130: vel. 2; 20