Dvouramenný stahovák, Typ: 30

Artiklové číslo: 880100 30
Sleva
7 300,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
117 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dvouramenný stahovák
Obsah jednotlivý díl
Výkon 8,5 t
Rozpětí vnější min. 65 mm
Rozpětí vnější max. 350 mm
Hloubka upnutí max. 200 mm
Rozpětí vnitřní min. 180 mm
Rozpětí vnitřní max. 440 mm
Maximální krouticí moment 300 Nm
Vnější 6hran 27 mm
Hmotnost 7,525 kg
Označení výrobce 20
Počet háků 2
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 880100 30
EAN / GTIN 4021176010163
Číslo výrobce 20-30
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Provedení:

Stahovací ramena lze namontovat obráceně (pro vnější a vnitřní stahování). Stahovací ramena jsou posuvná na traverze pro různé ⌀ obrobků. Traverza a stahovací ramena z kvalitní nástrojové oceli; silná vřetena a s 2strannou špičkou vřetena (kulička a hrot).

Použití:

Univerzálně použitelné pro stahování ložisek, řemenic, ozubených kol atd. U 880100 vel. 5 lze hloubku upnutí 400 mm (běžná) zvětšit přesazením ramen až na 700 mm.