Sada kleští na vodní čerpadlo 3 ks

Artiklové číslo: 87966164
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal Karton
Barva červená; Černá
Počet kusů nářadí 3 ks
Tvar čelistí/svěrné čelisti přímý
Poloha čelisti/svěrné čelisti Zalomené
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Typ kloubu Kluzný kloub
Možnost jemného nastavení v rastru ano
Obsah sada
Druh produktu Siko kleště
Vlastnosti Samosvornost
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch Fosfátováno hořčíkem
Výrobní proces Kalené
Norma DIN ISO 8976
Celková délka 310 mm
Hmotnost celkem 996 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 87966164
EAN / GTIN 4005887009807
Číslo výrobce 87966164
L-číslo L60010 6603
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • pro průmysl, obchod, dílnu a domácnost
  • Samočinné upínání na obrobek, úspora energie a neklouzavost
  • Klouzavý spoj s dvojitou podpěrou
  • Snadno nastavitelný díky zacvakávacímu otvoru
  • Ochrana proti přiskřípnutí a rozdrcení
  • Vysoce kvalitní temperování pro vysokou odolnost proti opotřebení
  • Rukojeti s plastovým povrchem
  • DIN ISO 8976

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 3
  • Obsah: 1x 9660301x 9660311x 966032
  • Délka mm (L): 310 mm
  • Hmotnost: 996g

Rozsah dodávky:

Obsah 3 dílů:
  • 3 kleště na vodní čerpadlo Č. 966: L. 160; 250; 315 mm