Rohový trubkový klíč 45° čelist š.81mm d.445mm 1 1/2″ max.d.38,1mm

Artiklové číslo: 87951015
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Tvar čelistí/svěrné čelisti přímý
Poloha čelisti/svěrné čelisti zalomené
Úhel, zalomené 45 stupeň
Provedení čelistí/svěrné čelisti 3bodový systém
Měrná jednotka rozpětí imperiální
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Instalatérské kleště
Vlastnosti Ochrana proti úrazům; Samosvornost
Materiál Ocel
Výrobní proces Kalené
Norma DIN ISO 5234
Celková délka L 445 mm
Hmotnost celkem 1 635 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 87951015
EAN / GTIN 4005887412706
Číslo výrobce 87951015
L-číslo L60010 6784
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Formulář B, skloněný pod úhlem 45°
  • Speciální geometrie čelistí s tříbodovou oporou pro pevný úchop a odolnost proti skluzu.
  • se zesílenou objímkou
  • Samočinné upínání na obrobku, zabraňuje ztrátě zajištěných matic.
  • Ochrana proti přiskřípnutí a rozdrcení
  • Vysoce kvalitní temperování pro vysokou odolnost proti opotřebení
  • Dvojitá rukojeť s profilem T pro bezpečnou manipulaci
  • DIN 5234

Charakteristika:

  • Maximální průměr potrubí (palce): 1 1/2 ″
  • Maximální otevření čelistí (mm): 81 mm
  • Maximální průměr potrubí (mm): 38,1 mm
  • Délka mm (L): 445 mm
  • Hmotnost: 1635g