Závrtné šrouby pro matice pro T-drážky, třída pevnosti 12,9

Artiklové číslo: 87700
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 87700
EAN / GTIN 4020772087708
Číslo výrobce 87700
L-číslo L30120 297
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Závrtné šrouby pro matice pro T-drážky, třída pevnosti 12,9, ocel, temperovaný, válcovaný závit.

Charakteristika:

  • D x L: M20x200
  • B1: 27
  • B2: 125
  • VE: -
  • Hmotnost: 410 g