Univerzální pilový kotouč PUK nullTPI D.150mm

Artiklové číslo: 87379010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení zubů Jemný zub
Druh produktu List pro ruční pilu
Délka 150 mm
Materiálová skupina multi-materiál

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 87379010
EAN / GTIN 4005887353900
Číslo výrobce 87379010
L-číslo L60010 6875
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

379/2 mm.

Charakteristika:

  • Délka mm (L): 150 mm
  • Hmotnost: 3g