Paralelní šroubová svěrka 87 mm

Artiklové číslo: 862200 87
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vyložení 50 mm
Rozsah upnutí 87 mm
Závit vřetene M8
Druh produktu Svěrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 862200 87
EAN / GTIN 4008158006826
Číslo výrobce PA70

Popis

Provedení:

Čelisti celokovové, rovnoběžné nastavení pomocí 2 šroubů se závitem, lesklý pozink.
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
    Rozsah upnutí (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku