Šroubová svěrka tvar C, „SC“, Rozsah upnutí: 60mm

Artiklové číslo: 861550 60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upnutí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce SC
Provedení rýhované
Druh produktu Svěrky
Typ svěrky Svěrka ve tvaru C
Vyložení max. 55 mm
Upínací síla max. 5 500 N
Šířka upnutí max. 60 mm
Materiál napínacích ramen ocel
Závitové vřeteno Trapézový závit
S tlakovou deskou ano
Tvar upínací plochy hranatý
Upínací plochy s ochranným krytem ne
Tvar třmenu Tvar C
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 861550 60
EAN / GTIN 4008158019185
Číslo výrobce SC60
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Provedení:

Tvar C, kované z oceli, zušlechtěné. Silný třmen s trapézovým závitem a pohyblivou tlačnou deskou.

Použití:

Maximální upínací tlak až do 22000 N.