Celoocelová vysoce výkonná svěrka se speciálním přítlačným členem, Rozsah upnutí: 1000mm

Artiklové číslo: 861120 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
223 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upnutí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva stříbrná
Provedení hladké
Úhel vykývnutí 35 stupeň
Druh produktu Svěrky
Typ svěrky vysoce výkonná svěrka
Vyložení max. 140 mm
Upínací síla max. F 12 000 N
Šířka upnutí max. a; b 1 000 mm
Materiál napínacích ramen ocel
Pevnost kluzné lišty 15 mm
Šířka kluzných lišt 30 mm
Materiál kluzné kolejnice ocel
Závitové vřeteno Trapézový závit
Vhodné pro ocel
S tlakovou deskou ano
Upínací plochy s ochranným krytem ne
Hmotnost celkem 5 200 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 861120 1000
EAN / GTIN 4045197657428
Číslo výrobce 861120 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Lišta a pevný třmen z tažené lesklé oceli (speciální profil), zušlechtěné a galvanicky pozinkované. Ocelová vodicí lišta, zápustkově kovaná, zušlechtěná a galvanicky pozinkovaná. Ocelové vřeteno s lehkým chodem s trapézovým závitem, odolné proti opotřebení. Dlouhá životnost díky speciální tlačné desce s vložkou ze slinuté oceli, odolné proti horku, výkyvné do 35°. Vřeteno zušlechtěné a černěné s posuvnou kolíkovou rukojetí.

Použití:

Pro těžké a nejtěžší namáhání při upínání obrobků při montáži ocelových konstrukcí, při zámečnických pracích, ve výrobě nákladních automobilů, ve strojírenství apod. Speciální pohyblivý přítlačný člen umožňuje upínání šikmých obrobků až 35°. Maximální upínací tlak až cca 12 000 N.