Kompletní spodní díl pro celokovové šroubovací svěrky, Typ: 200

Artiklové číslo: 860560 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Komplettes Unterteil für Ganzstahl-Schraubzwingen, Typ: 200
Druh produktu Svěrky
Typ svěrky šroubová svěrka
Vyložení max. 100 mm
Materiál napínacích ramen ocel
Materiál kluzné kolejnice ocel
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 860560 200
EAN / GTIN 4008158035017
Číslo výrobce 3101516
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Vhodné pro:

Šroubová svěrka č. 860500 s rozpětím: 200 mm

Náhradní díl:

Velikost 100 − 160 = nelze vrátit ani vyměnit.