Šroubová svěrka z temperované litiny, Rozsah upnutí: 600mm

Artiklové číslo: 860050 600
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
53 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upnutí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ svěrky šroubová svěrka
Šířka upnutí max. a; b 600 mm
Vyložení max. 120 mm
Pevnost kluzné lišty 11 mm
Šířka kluzných lišt 35 mm
Druh produktu Svěrky
Materiál napínacích ramen temperovaná litina
Materiál kluzné kolejnice ocel
Závitové vřeteno Trapézový závit
S tlakovou deskou ano
Upínací plochy s ochranným krytem ne
Norma DIN 5117
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 860050 600
EAN / GTIN 4045197559685
Číslo výrobce 860050 600
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kvalitní upínací ramena z temperované litiny; silná prizmatická kluzná lišta z tvarované oceli, rýhovaná, galvanicky pozinkovaná. Ocelové vřeteno s lehkým chodem, trapézovým závitem, černěný a pohyblivou tlačnou deskou. Momentové rychlé přestavení, bezpečně upínající.
Pohyblivé upínací rameno s pojistkou proti sklouznutí, která brání neúmyslnému uvolnění upnuté svěrky. Pohyblivá tlačná deska, vyměnitelná bez nářadí od vel. 160.
Pohyblivá přítlačná deska s integrovaným zajištěním vřetena zabraňuje uvolnění vřetena při vibracích. Maximální přenos síly přes silovou rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene a houževnatým PP jádrem. Protiskluzová struktura povrchu i pro mokré nebo mastné ruce.
Bez ochranné krytky.

Norma:

DIN 5117

Náhradní díl:

Ochranná krytka č. 860051.