{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovitá délka šroubů | 160 mm | |
| Rozměr závitu | M10 | |
| Délka závitu | 100 mm | |
| Povrch | Se speciální úpravou | |
| Druh produktu | Šroub do drážek | |
| Materiál | ocel | |
| Třída pevnosti | 10,9 | |
| Obsah | 50 ks | |
| Hmotnost | 80 g |
| Katalogové číslo | 85928 | |
| EAN / GTIN | 4020772085926 | |
| Číslo výrobce | 85928 | |
| L-číslo | L30120 67 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |