Šrouby pro T-drážky, kompletní

Artiklové číslo: 85803
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Jmenovitý rozměr drážky 20 mm
Celková délka 160 mm
Jmenovitá délka šroubů 160 mm
Rozměr závitu M20
Povrch černěné
Druh produktu Šroub do drážek
Materiál ocel
Norma DIN 787
Třída pevnosti 8.8
Hmotnost 680 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 85803
EAN / GTIN 4020772085803
Číslo výrobce 85803
L-číslo L30120 4
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Šrouby pro T-drážky, kompletní, s šrouby DIN 787 pro T-drážky, šestihranná matice DIN 6330B a podložkou DIN 6340.
Kované vedení s T drážkou je vyčištěno, válcované vlákno, vyraženo logem AMF a třídou pevnosti. M6 až M12 tvrzený do třídy pevnosti 10,9, M14 až M42 tvrzený do třídy pevnosti 8,8.

Charakteristika:

  • D x drážka x L: M20x20x160
  • Třída pevnosti: 8,8
  • A: 19,7
  • Š: 110
  • E: 32
  • K: 12
  • S: 30
  • hmotnost: 680 g