boty uvex 1 S1 černá/žlutá Šířka 10 velikost 50

Artiklové číslo: 8543750
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8543750
EAN / GTIN 4031101541242
Číslo výrobce 8543750
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Bezpečnostní obuv uvex 1 v ochranných třídách S1 a S2 poskytuje optimální ochranu a podporu pro individuální pohybové vzorce lidského těla. Na základě nejnovějších poznatků fyziologického výzkumu a inovativních technologií se snižuje zatížení pohybového aparátu při práci a optimalizuje se pohoda uživatele bezpečnostní obuvi. Ergonomická konstrukce bezpečnostní obuvi uvex 1 nabízí dokonalou rovnováhu mezi ochranou a pohodlím. Design se vyznačuje jasnými liniemi a minimalismem.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • obzvláště lehká, univerzální perforovaná bezpečnostní polobotka S1
  • vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou vyrobeny ze syntetických materiálů
  • Všechny materiály podrážek neobsahují silikony, změkčovadla ani jiné látky, které by mohly narušit smáčivost laku
  • individuálně nastavitelná, pružná tkanička s rychlouzávěrem
  • vhodné pro ortopedické vložky a vložky uvex medicare
  • Barva: černá, limetková
  • k dostání v obchodech: 10, 11, 12, 14
  • k dostání ve velikostech: 35 až 52

Vlastnosti zajišťující komfort

  • mimořádný komfort při nošení, k němuž přispívá nově vyvinutá stélka i materiály s optimalizovanými klimatickými vlastnostmi, které jsou prodyšné a perforované
  • konstrukce svršku z high-tech mikrosametu, která je téměř bezešvá, aby se zabránilo otlakům
  • vyměnitelná antistatická komfortní stélka s odvodem vlhkosti a dodatečným odpružením v oblasti paty a přední části chodidla
  • měkce polstrovaná klapka a límec
  • velikosti 35 až 40 se vyrábějí na dámské kopytě

Bezpečnostní prvky

  • Třída ochrany S1 podle normy EN ISO 20345:2022 + A1:2024 s dodatečným označením pro velmi dobrou protiskluznost (SR)
  • splňuje požadavky ESD s odvodovým odporem menším než 100 megaohmů
  • 100% bezkovová ochranná špička uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
  • ergonomicky tvarovaná podrážka z polyurethanu se dvěma hustotami s velmi dobrou protiskluzovou úpravou

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Bezpečnostní obuv
  • Název produktu: uvex 1
  • Typ výrobku: polobotky
  • Barva (filtr): černá / žlutá
  • Třída ochrany: S1
  • Pohlaví: Dámy/muži
  • Velikost: 50
  • Uzávěr: Elastické tkaničky s rychloupínáním
  • Krytka prstů: plastová krytka špičky uvex xenova®
  • stélka: uvex 1/uvex 2 klimatická komfortní stélka
  • odolnost proti uklouznutí: SRC
  • Podrážka: uvex 1
  • Šířka: 10

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku