Šrouby pro matice pro T-drážky

Artiklové číslo: 85084
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Jmenovitá délka šroubů 250 mm
Rozměr závitu M36
Povrch Se speciální úpravou
Druh produktu Šroub do drážek
Materiál ocel
Třída pevnosti 8.8
Hmotnost 1 710 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 85084
EAN / GTIN 4020772085087
Číslo výrobce 85084
L-číslo L30120 150
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Šrouby s maticemi ve tvaru T, válcovaný závit. M 6 až M12 temperované do třídy pevnosti 10,9, M14 až M42 temperované do třídy pevnosti 8,8.

Charakteristika:

  • D x L: M36x250
  • Třída pevnosti: 8,8
  • B1: 51
  • B2: 160
  • VE: -
  • Hmotnost: 1710 g