Klíč nástrčný T-rukojeť šestihranný 5 mm

Artiklové číslo: 84TC.5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 84TC.5
EAN / GTIN 3148511255841
Číslo výrobce 84TC.5
L-číslo L60130 135
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Šestihranný profil na 3 koncích
  • chromovaný, konce leštěné

Charakteristika:

  • L [mm]: 210
  • L1 [mm]: 105,0
  • 6-hrana [mm]: 5,0
  • [g]: 100