Závitník

Artiklové číslo: 849IG-M10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Chladicí a mazací prostředek ne
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Druh závitu M
Jmenovitý průměr závitu metrický 10 mm
Závit M10
Směr šroubovice pravý
Tvar náběhu B
Řezný materiál HSS
Povlak bez povlaku
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 849IG-M10
EAN / GTIN 4000896036103
Číslo výrobce 849IG-M10
L-číslo L60140 3250
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Závitník pro vnitřní závity
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.05 kg