• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Rázový očkový klíč ∙ 12hran ∙ otevřený

Artiklové číslo: 848Z-24
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 848Z-24
EAN / GTIN 4000896079148
Číslo výrobce 848Z-24
L-číslo L60140 954
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Pentagramový klíč
  • Pro převlečné matice a trubková šroubení
  • Čtyřhranné uchycení
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
  • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 24 mm
  • Rozměry / délka: 50 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 36.5 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 18.5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.08 kg
  • Pro ruční manipulaci