{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Paketwagen mit Türen und Dach | |
| S dveřmi | ano | |
| Materiál dveří | drátěná mříž | |
| Provedení dveří | Křídlové dveře 2 křídlo | |
| Vybaveno k použití visacích zámků | ano | |
| S ložnou plochou | ano | |
| Materiál ložná plocha | Deska z aglomerovaného dřeva | |
| Šířka ložné plochy | 800 mm | |
| Hloubka ložné plochy | 1 200 mm | |
| Výška ložné plochy | 269 mm | |
| Užitná šířka | 800 mm | |
| Užitná hloubka | 1 200 mm | |
| Typ válečků | pevné kolečko; Řiditelné kolečko | |
| Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko | ano | |
| Počet roliček, pevné kolečko | 2 ks | |
| Počet roliček, Řiditelné kolečko | 2 ks | |
| Počet kol/válečků | 4 ks | |
| Vnější průměr kola/válečku | 200 mm | |
| Šířka kola/válečku | 40 mm | |
| Materiál kola/válečku | TPE | |
| Rozsah použití | Přepravní vozík | |
| Druh produktu | přepravní vozík | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Materiál | ocel | |
| Konstrukční provedení | Profilová ocel; konstrukce z ocelových trubek | |
| Nosnost max. | 600 | |
| Šířka celkem Bg | 830 mm | |
| Celková hloubka Tg | 1 369 mm | |
| Výška celková Hg | 1 552 mm | |
| Hmotnost | 600 kg | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 8483-3D | |
| EAN / GTIN | 4017976848365 | |
| Číslo výrobce | 8483-3D | |
| L-číslo | L90070 200 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |