Multifunkční nástroj, Typ: SPIRIT

Artiklové číslo: 846150 SPIRIT
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Pouzdro
Barva stříbrná
Nerez ano
Počet funkcí 26
Druh produktu Multifunkční kapesní nástroje
Vlastnosti Sklápěcí čepel; Čepel s aretací
Materiál čepele ušlechtilá ocel
Bezpečnostní technika Aretace
Materiálu rukojeť Nerezová ocel
Celková délka 105 mm
Hmotnost 248 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 846150 SPIRIT
EAN / GTIN 7611160305756
Číslo výrobce 3.0224.L
Výrobce/odpovědná osoba VICTORINOX Deutschland GmbH, Alfred-Nobel-Straße 6, 79761 Waldshut-Tiengen, Deutschland, www.victorinox.com

Popis

Provedení:

Originální švýcarské kapesní multifunkční nástroje, v bezkonkurenční kvalitě, přesné, uživatelsky praktické a dokonale funkční.

Použití:

Jako univerzální nástroj a „pomocník v nouzi“ jsou absolutně nepostradatelné v každé skříni a brašně s nářadím.

Rozsah dodávky:

Včetně koženého pouzdra.